Vídeo-microscopio de medición MM1 con sistema de palpación TP20 300CMZ/TP

Número de artículo: 492560 300CMZ/TP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Campo de medición X 300 mm
Campo de medición Y 200 mm
Campo de medición Z 200 mm
Error de medición de longitud EUXY, MPE óptico (2D) 2,9 + L / 100 (L en mm) a 20 °C ± 1 K µm
Error de medición de longitud E1, eje Z táctil (1D) 4,0 + L/75 (L en mm) µm
Objetivo (múltiplo) 0,3 - 3,5
Ampliación en la pantalla (múltiplo) 10 - 162
Campo visual 24×16 – 2×1 mm
Cámara 6,4 megapíxeles, autoenfoque
Distancia de trabajo 80 mm
Altura máxima de la pieza de trabajo 200 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal 240 V
Longitud 730 mm
Anchura 900 mm
Altura 950 mm
Peso 115 kg
Peso máximo de la pieza de trabajo 20 kg
Tipo de producto Videomicroscopio de medición CNC

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 492560 300CMZ/TP
EAN / GTIN 4062406160296
Número del fabricante 492560 300CMZ/TP

Descripción

Ejecución:

Vídeo-microscopio de medición de control CNC, con rápido procesamiento de imágenes, cámara a color de alta resolución y un panel multitáctil apto para taller muy fácil de manejar en el PC.
Luz incidente: 56 LED blancos en 2 anillos concéntricos. 1 anillo y 4 segmentos que se pueden conmutar y atenuar individualmente.
Luz de transmisión: LED duraderos, telecéntricos, conmutables y atenuables. Base de granito macizo con platina en cruz templada en la superficie y guías de alta precisión.
  • Elaboración y aplicación fáciles de programas de medición.
  • Automatización práctica de procesos de medición, p. ej., mediciones de palés.
  • Software de medición moderno, cómodo para el usuario y de manejo intuitivo.

Sistema de medición óptico con sistema de medición táctil adicional del tipo Renishaw TP20 para la medición de geometrías de regulación que no se puedan captar de manera óptica.
  • Medición táctil sencilla y rápida.
  • Creación de procesos de medición automatizados (ópticos y táctiles)
Con objetivo de zoom motorizado, ampliación de 0,3 a 3,5 y luz coaxial para la iluminación uniforme de componentes.

Volumen de suministro:

Incluye PC todo en uno, ratón y teclado inalámbricos, funda protectora antipolvo, fuente de alimentación, certificado de prueba y manual de instrucciones en varios idiomas.

Partes opcionales:

Objetivo n.º 491912, opción de software n.º 491913, limpiador de cantos de corte / masa de posición n.º 354788.

Nota:

Desviación de medición de longitud EUXY, MPE según DIN EN ISO 10360-7, medido con factor de ampliación = 0,5.
Desviación de medición de longitud EOZ, MPE según DIN EN ISO 10360-2, medido con palpador recto (⌀ = 2,5 mm, longitud 20 mm).
Condiciones ambientales admisibles: 20 °C ± 1 K, gradiente de temperatura Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, medido con un patrón calibrado.
Reservado el derecho a modificaciones técnicas y a la realización del panel táctil.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra