Video-microscopio de medición CNC MM1 300CMZ

Número de artículo: 492550 300CMZ
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Campo de medición X 300 mm
Campo de medición Y 200 mm
Campo de medición Z 200 mm
Error de medición de longitud EUXY, MPE óptico (2D) 2,9 + L / 100 (L en mm) a 20 °C ± 1 K µm
Objetivo (múltiplo) 0,3 - 3,5
Ampliación en la pantalla (múltiplo) 10 - 162
Campo visual 24×16 – 2×1 mm
Cámara 6,4 megapíxeles, autoenfoque
Distancia de trabajo 80 mm
Altura máxima de la pieza de trabajo 200 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal 240 V
Longitud 730 mm
Anchura 900 mm
Altura 950 mm
Peso 115 kg
Peso máximo de la pieza de trabajo 20 kg
Tipo de producto Videomicroscopio de medición CNC

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 492550 300CMZ
EAN / GTIN 4062406160272
Número del fabricante 492550 300CMZ

Descripción

Ejecución:

Vídeo-microscopio de medición de control CNC, con rápido procesamiento de imágenes, cámara a color de alta resolución y un panel multitáctil apto para taller muy fácil de manejar en el PC.
Luz incidente: 56 LED blancos en 2 anillos concéntricos. 1 anillo y 4 segmentos que se pueden conmutar y atenuar individualmente.
Luz de transmisión: LED duraderos, telecéntricos, conmutables y atenuables. Base de granito macizo con platina en cruz templada en la superficie y guías de alta precisión.
  • Elaboración y aplicación fáciles de programas de medición.
  • Automatización práctica de procesos de medición, p. ej., mediciones de palés.
  • Software de medición moderno, cómodo para el usuario y de manejo intuitivo.
Con objetivo de zoom motorizado, ampliación de 0,3 a 3,5 y luz coaxial para la iluminación uniforme de componentes.

Volumen de suministro:

Incluye PC todo en uno, ratón y teclado inalámbricos, funda protectora antipolvo, fuente de alimentación, certificado de prueba y manual de instrucciones en varios idiomas.

Partes opcionales:

Objetivo n.º 491912, opción de software n.º 491913, limpiador de cantos de corte / masa de posición n.º 354788.

Nota:

Desviación de medición de longitud EUXY, MPE según DIN EN ISO 10360-7, medido con factor de ampliación = 0,5.
Condiciones ambientales admisibles: 20 °C ± 1 K, gradiente de temperatura Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, medido con un patrón calibrado.
Reservado el derecho a modificaciones técnicas y a la realización del panel táctil.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop