Vídeo-microscopio de medición MM1, Tipo: 200MZ

Número de artículo: 492500 200MZ
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Campo de medición X 200 mm
Campo de medición Y 100 mm
Campo de medición Z 100 mm
Error de medición de longitud EUXY, MPE óptico (2D) 2,9 + L / 100 (L en mm) a 20 °C ± 1 K µm
Objetivo (múltiplo) 0,3 − 3,5
Ampliación en la pantalla (múltiplo) 10 − 162
Campo visual 24×16 − 2×1 mm
Cámara 6,4 megapíxeles
Distancia de trabajo 80 mm
Altura máxima de la pieza de trabajo 100 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal 230 / 240 V
Longitud 500 mm
Anchura 600 mm
Altura 770 mm
Peso 60 kg
Peso máximo de la pieza de trabajo 20 kg
Tipo de producto Vídeo-microscopio de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 492500 200MZ
EAN / GTIN 4067263265085
Número del fabricante 492500 200MZ
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Microscopio de medición con procesamiento rápido de imágenes, cámara a color de alta resolución y un PC con panel multitáctil apto para taller muy fácil de manejar con software de medición M3 intuitivo.
Luz incidente: 56 LED blancos en 2 anillos concéntricos. 1 anillo y 4 segmentos que se pueden conmutar y atenuar individualmente.
Luz de transmisión: LED duraderos, telecéntricos, conmutables y atenuables. Base de granito macizo con platina en cruz templada en la superficie y guías de alta precisión. Ajuste rápido ergonómico con manejo con una sola mano en ambos ejes (X e Y). Láser de diodos para facilitar el posicionamiento. Precisión de repetición muy elevada mediante la detección automática de cantos.
Ahora con la versión de software M34:
  • Con una aplicación moderna de 64 bits para manejar cómodamente los datos grandes.
  • Modo de grabación del programa de medición ampliado con el modo de grabación estándar o ampliado opcional.
  • Sistema de referencia de almacenamiento y carga: óptimamente adecuado para el uso de sistemas de sujeción rápida.
  • Nuevas funciones de exportación, como la exportación directa a PDF y una velocidad mejorada para la exportación directa a Excel.
Con objetivo de zoom motorizado, ampliación de 0,3 a 3,5 y luz coaxial para la iluminación uniforme de componentes.

Aplicación:

  • En entrada de mercancías, en la sala de medición, en producción.
  • De aplicación universal con luz incidente flexible de cuatro cuadrantes y calculador de mediciones compacto.
  • Medición de formas geométricas y materiales variados de manera fiable y sencilla. También es posible la documentación.

Datos de aplicación:

Nivel de zoom / Representación en pantalla / Campo de visión: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Nivel de zoom / Representación en pantalla / Campo de visión: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Nivel de zoom / Representación en pantalla / Campo de visión: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Nivel de zoom / Representación en pantalla / Campo de visión: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Nivel de zoom / Representación en pantalla / Campo de visión: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Nivel de zoom / Representación en pantalla / Campo de visión: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.

Volumen de suministro:

Incluye PC todo en uno, ratón y teclado inalámbricos, funda protectora antipolvo, fuente de alimentación, certificado de prueba y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Lente n.° 491912, opción de software n.° 491913, limpiador de cantos/masilla de posicionamiento n.° 354788; patrón de prueba n.° 491928; tornillo de banco de precisión n.° 494480; sistema de sujeción rápida n.° 494451; base para microscopios de medición n.° 492580.

Nota:

Error de medición de longitud EUXY, MPE según DIN EN ISO 10360-7 para factor de ampliación = 0,5.
Condiciones ambientales admisibles: 20 °C ± 1 K, gradiente de temperatura Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, medido con patrón calibrado.

Bajo petición le ofrecemos para todos los vídeo-microscopios de medición GARANT:
  • Contrato de mantenimiento.
  • Montaje, puesta en marcha con manual de instalación rápida.
  • Formación individual para sus empleados.
  • Calibración in situ.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas y a la realización del panel táctil.