Chaqueta de microfibra para mujer XS

Número de artículo: 492410109956XS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
    Color schwarz / rot
    Tamaño unisex XS
    Tipo de producto Chaqueta microfibra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 492410109956XS
    EAN / GTIN 7330509509104
    Número del fabricante 492410109956XS

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, micropolar, antipilling, 170g/m²

    Acabado
    Espalda extendida

    Detalles
    Logotipo impreso en el cuello
    Panel elástico en los laterales y la manga

    Bolsillos
    Bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos interiores

    Funcionalidad
    Corte femenino

    Cierre delantero
    Cremallera de plástico de doble sentido, Solapa cortaviento interior con forro polar

    Descripción:

    • Microforro polar ligero y entallado muy adecuado como segunda capa
    • Esta chaqueta de forro polar tiene tratamiento antipilling y cuenta con material elástico en los laterales y los brazos para aumentar la libertad de movimiento
    • La espalda larga ayuda a mantener alejado el frío
    • Los dos bolsillos delanteros tienen cremallera

    Norma:

    • Hi-vis certification not applicable

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra