Chaqueta de microfibra para mujer XS

Número de artículo: 492410109900XS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Color schwarz
Tamaño unisex XS
Tipo de producto Chaqueta microfibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 492410109900XS
EAN / GTIN 7330509509036
Número del fabricante 492410109900XS
Número L L00980 3819

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, micropolar, antipilling, 170g/m²

Acabado
Espalda extendida

Detalles
Logotipo impreso en el cuello
Panel elástico en los laterales y la manga

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos interiores

Funcionalidad
Corte femenino

Cierre delantero
Cremallera de plástico de doble sentido, Solapa cortaviento interior con forro polar

Descripción:

  • Microforro polar ligero y entallado muy adecuado como segunda capa
  • Esta chaqueta de forro polar tiene tratamiento antipilling y cuenta con material elástico en los laterales y los brazos para aumentar la libertad de movimiento
  • La espalda larga ayuda a mantener alejado el frío
  • Los dos bolsillos delanteros tienen cremallera

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra