Chaqueta de punto de alta visibilidad M

Número de artículo: 492321203399M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color gelb / schwarz
    Tamaño unisex M
    Tipo de producto Chaqueta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 492321203399M
    EAN / GTIN 7330509586587
    Número del fabricante 492321203399M
    Número L L00980 3021

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, punto grueso, una cara cepillada, 380 g/m².

    Acabado
    Espalda extendida
    Puño con banda elástica

    Bolsillos
    Bolsillo en el pecho con cremallera
    Bolsillos delanteros con cremallera, Bolsillos delanteros, uno con anilla D

    Cierre frontal
    Cremallera frontal provista de pequeña solapa forrada de forro polar

    Detalles
    Capucha fija

    Reforzamiento
    Hombros, mangas y laterales reforzados

    Reflejos
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo y mangas

    Descripción:

    • Chaqueta de punto en material de alta visibilidad con capucha de diseño atractivo y calidad confortable
    • Cinta reflectante para una buena transpirabilidad y elasticidad
    • La chaqueta tiene cremalleras y está reforzada con material soft shell en los hombros, las mangas y el panel trasero para una mayor durabilidad
    • Esta chaqueta sienta bien, en el trabajo o fuera de él
    • Certificada según la norma EN ISO 20471 clase 2

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra