Ejecución:
Material principal
100% poliéster, punto grueso, una cara cepillada, 380 g/m².
Acabado
Espalda extendida
Puño con banda elástica
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera, Bolsillos delanteros, uno con anilla D
Cierre frontal
Cremallera frontal provista de pequeña solapa forrada de forro polar
Detalles
Capucha fija
Reforzamiento
Hombros, mangas y laterales reforzados
Reflejos
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo y mangas
Descripción:
- Chaqueta de punto en material de alta visibilidad con capucha de diseño atractivo y calidad confortable
- Cinta reflectante para una buena transpirabilidad y elasticidad
- La chaqueta tiene cremalleras y está reforzada con material soft shell en los hombros, las mangas y el panel trasero para una mayor durabilidad
- Esta chaqueta sienta bien, en el trabajo o fuera de él
- Certificada según la norma EN ISO 20471 clase 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B