Juego de hojas de sierra sabre 13 piezas

Número de artículo: 49222231
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 49222231
EAN / GTIN 045242540686
Número del fabricante 49222231
Número L L01490 10

Descripción

Característica:

  • Contenido: 2 x WRECKER™ multimaterial - 150 mm, 2 x AX™ madera con clavos - 150 mm, 2 x AX™ madera con clavos - 230 mm, 4 x TORCH™ metal - 150 mm, 2 x TORCH™ metal - 230 mm, 1 x TORCH™ punta HM - 150 mm
  • Contenido del paquete: 13
  • Variante del producto: Juego SAWZALL - 13pcs

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra