Juego de hojas de sierra sabre -12 st

Número de artículo: 49222229
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud hoja 229 mm
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 49222229
EAN / GTIN 045242536863
Número del fabricante 49222229
Número L L01490 6

Descripción

Característica:

  • Contenido: 2x THE AX™ Madera con clavos - 150 mm x 5 TPI (48005021), 2x THE AX™ Madera con clavos - 230 mm x 5 TPI (48005026), 4x TORCH™ Metal - 150 mm x 18 TPI (48005784), 2x TORCH™ Metal - 230 mm x 14 TPI (48005787), 2x WRECKER™ Multimaterial - 150 mm x 7/11 TPI (48005701)
  • Contenido del paquete: 12
  • Variante del producto: Juego de cuchillas SAWZALL - 12pc

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra