Ejecución:
Microscopio digital portátil fácil de usar para un uso profesional en diversas disciplinas. Gracias a un chip CMOS y a la conectividad Wi-Fi / USB 2.0, se puede conectar fácilmente a cualquier dispositivo y ofrece una excelente calidad de imagen y una ampliación de hasta 220x. Los polarizadores reducen los reflejos en los objetos brillantes y mejoran el contraste. El grado de ampliación depende del campo de visión deseado. Cuanto más pequeño sea el campo de visión, mayor será la ampliación. Los modelos de larga distancia de trabajo se pueden utilizar cuando se requiere una mayor distancia del objeto. Incluye software de medición intuitivo para Windows y macOS.
Cámara de 5 megapíxeles de alta resolución en carcasa de metal ligero de alta calidad. Una detección de ampliación automática facilita la medición con software.
Volumen de suministro:
Software de medición DinoCapture 2.0 (Windows) y DinoXcope (Mac OS).
Partes opcionales:
Soporte de columna n.º
492035.
Nota:
Otras versiones (p. ej., con luz incidente coaxial, protección ESD, etc.), así como servicio de calibración del sistema a petición.