Ejecución:
desmontado
Descripción:
Estructura de acero, soldada. Con 2 bandejas en plancha de acero. Soporte de acero tubular y bandejas de chapa de acero atornilladas. Bandejas herméticas al aceite, borde de 40 mm de altura. Recubrimiento de polvo azul brillante (RAL 5007) Asa de empuje hacia arriba. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Dispositivos de bloqueo en las ruedas, de acuerdo con la norma EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 200 kg.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Alturas de los pisos (mm): 207, 829
Longitud total (mm): 986
Ancho total (mm): 500
Altura total (mm): 1065
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3