Patrón de control, Longitud×anchura: 120X70mm

Número de artículo: 491928 120X70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ anillo de comprobación 10 mm
Longitud 120 mm
Anchura 70 mm
Tipo de producto Patrón de control
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 491928 120X70
EAN / GTIN 4045197492524
Número del fabricante 491928 120X70

Descripción

Ejecución:

Placa base de aluminio anodizado incluido anillo de comprobación ⌀ 10 mm DIN 2250 (sin bisel) y patrón de vidrio n.º 491926 con 6 taladros acotados. Taladro de rosca M6 para fijación de la bola para calibrar n.º 491929 tam. 20. Anillo de comprobación y patrón de vidrio con certificado de prueba.

Aplicación:

Para ajuste y la comprobación de instrumentos de medición ópticos y táctiles.

Volumen de suministro:

Placa de base, anillo de comprobación ⌀10 mm, patrón de vidrio n.º 491926 tam. 50×20.

Partes opcionales:

Bola para calibrar de cerámica ⌀ 20 mm n.º 491929 tam. 20.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra