Chaqueta softshell de mujer M

Número de artículo: 491925179992M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
    Color schwarz / silber
    Tamaño unisex M
    Tipo de producto Chaqueta Softshell

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 491925179992M
    EAN / GTIN 7330509587461
    Número del fabricante 491925179992M

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, tejido de 3 capas de laminación softshell, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 7, 2, 300 g/m²

    Acabado
    Bajo ajustable con cordón
    Final de manga ajustable con cierre por adherencia

    Bolsillos
    Bolsillo de pecho con cremallera
    Bolsillos delanteros con cremallera

    Funcionalidad
    Material transpirable a prueba de viento y agua, sin costuras selladas, lo que hace que la prenda sea muy resistente al agua
    Corte de mujer, Mangas precurvadas

    Cierre frontal
    Cremallera de plástico de doble sentido, Cremallera frontal provista de una pequeña solapa forrada de forro polar

    Detalles
    Impresión en el pecho
    Capucha fija y ajustable

    Descripción:

    • Una chaqueta soft shell flexible y polivalente para mujer con capucha ajustable y cremallera bidireccional
    • La chaqueta está diseñada para ofrecer el máximo rango de movimiento y está fabricada en un tejido elástico, cortavientos e impermeable

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra