Ejecución:
Estereoscopio sin ocular para la inspección y el análisis de sus componentes y muestras en 3D. La óptica estereoscópica Dynascope® patentada crea una imagen tridimensional de máxima calidad. La exclusiva óptica sin ocular de Lynx EVO permite al usuario una postura de trabajo agradable y aumenta considerablemente la eficiencia.
- El diseño modular permite la adaptación a aplicaciones individuales.
- La ampliación se realiza de manera continua entre 6× y 60× y se puede aumentar a 120× con la ayuda de objetivos adicionales.
- Opciones de soporte flexibles
- Soporte Ergo. Tamaño compacto para áreas de trabajo pequeñas. Extraordinaria estabilidad con ampliaciones elevadas.
- Soporte de columna multieje. Preciso y robusto, ideal para aplicaciones industriales que requieren una superficie de trabajo más grande posible.
- Distancia de trabajo elevada para el procesamiento de componentes sin esfuerzo.
- Ergonomía de máximo nivel. Trabajo sin fatiga gracias a la postura natural erguida, sin limitaciones del movimiento de la cabeza y reducción considerable de la fatiga de la vista.
- Imágenes de alta calidad gracias a la reproducción con colores reales de alta resolución, detallada y con fuertes contrastes.
La óptica angular de 360° para una visión panorámica permite
mejorar el análisis detallado y la inspección de detalles ocultos en
componentes verticales. Cambio sin esfuerzo entre visión oblicua y la visión vertical convencional.
Aplicación:
Para todos los campos de aplicación en producción e inspección, en que se precisan distancias de trabajo y calidad de imagen elevadas. Para trabajos bajo el microscopio. Para uso prolongado gracias a un trabajo sin fatiga. Ideal también para personas que llevan gafas.
Volumen de suministro:
Incluye cabeza de proyección con objetivo y unidad con zoom 10: 1. Iluminación por LED, reductor de luz.
Soporte de columna para montaje en el puesto de trabajo, placa de base.
Partes opcionales:
Smart Cam (con software) n.º
491867, placas reticuladas.