Estereoscopio STEMI 305 305FLEX

Número de artículo: 491835 305FLEX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ampliación (múltiplo) 8 - 40
Zoom 5 : 1
⌀ campo visual 29 mm
Ocular PL 10×
Distancia de trabajo 110 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Estereoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 491835 305FLEX
EAN / GTIN 2050001854230

Descripción

Ejecución:

Microscopio estéreo para obtener imágenes tridimensionales luminosas y nítidas. Diseño Greenough para la máxima calidad de imagen. Fuente de luz LED vertical integrada. Regulación y compensación individuales de la distancia entre pupilas y los defectos de visión. Asa de transporte para el uso móvil. Soporte de luz fría, activación de luz incidente, base plana para luz de transmisión (campo claro/campo oscuro), columna con accionamiento y recorrido de 145 mm. Con proyector K LED adicional segmentable con rayo de luz enfocable y regulable en altura.
Con proyector doble adicional (cuello de cisne).

Partes opcionales:

Copas oculares n.° 491832.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra