Estereoscopio A60F

Número de artículo: 491782 A60F
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Sistema óptico Greenough con Fusion Optics™
Sistema de iluminación LED 16 Med Power SMT LEDs
Ampliación (múltiplo) 5 - 30
Zoom 6 : 1
Profundidad de foco máxima 13,6 mm
⌀ campo visual 46 mm
Ángulo de observación 38 grados
Temperatura de color de luz incidente 5.600 K
Distancia de trabajo 122 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Alcance máximo 995 mm
Tipo de producto Estereoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 491782 A60F
EAN / GTIN 7630003566161

Descripción

Ejecución:

Microscopio StereoZoom con un margen de ampliación de 5× a 30× que permite tanto inspecciones detalladas como una visión de conjunto. Gracias a la tecnología FusionOptics™ patentada, el Leica A60 suministra una profundidad de foco de 13,6 mm en el nivel de zoom más bajo, se suprime el reenfoque laborioso de componentes de mayor altura.
  • Profundidad de foco incomparable (13,6 mm).
  • Campo de objeto de 46 mm.
  • Trabajo ergonómico gracias a la gran distancia de trabajo (122 mm).
  • Carcasa de plástico antiestático.
  • Incluye lámpara LED de anillo con 10 niveles de luminosidad.
  • Difusor para la reducción de reflejos (desmontable).
Con soporte de brazo flexible.
  • Visualización sencilla del objeto en dirección x e y.
  • Ajuste de altura sencillo para distintas alturas del objeto.
  • Ahorro máximo de espacio gracias a la fijación con abrazadera de mesa.

Aplicación:

Ideal para inspecciones industriales, montajes y controles de calidad.

Volumen de suministro:

Incluye cable de red.

Partes opcionales:

Iluminación por transmisión n.º 491777 tam. BLI.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop