Microscopio estéreo con soporte de brazo articulado, sin iluminación M60

Número de artículo: 491754 M60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie M
Sistema óptico Greenough parfocal
Ampliación (múltiplo) 6,3 - 40
Zoom 6:1
⌀ campo visual 5,75 mm - 36,5 mm
Ocular 10×/23B
Distancia de trabajo 89,6 mm
Base longitud 260 mm
Base anchura 220 mm
Profundidad de nitidez 13,7 mm
Tipo de producto Estereoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 491754 M60
EAN / GTIN 2050002078239

Descripción

Ejecución:

  • Gama de productos modular y, por lo tanto, adaptación óptima del microscopio a la aplicación.
  • Sistema óptico adaptado parfocal: La nitidez se mantiene constante al cambiar de ampliación.
  • Diseño ergonómico.
  • La versión ESD evita daños por descargas estáticas.
Enclavamientos de zoom: 7 posiciones conectables para tareas repetitivas.

Volumen de suministro:

Soporte para óptica, tubo inclinado binocular 45°, 2 oculares para personas que llevan gafas, objetivo acromático 1,0×, soporte, funda protectora antipolvo (antiestática).
Soporte de brazo articulado.

Partes opcionales:

Iluminación LED n.° 491755 e iluminación de luz por transmisión n.° 491777 tam. BLI.

Nota:

Tener en cuenta el volumen de suministro, dado que las imágenes del producto pueden diferir ligeramente.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra