Microscopio estéreo con base de luz incidente, sin iluminación M60

Número de artículo: 491753 M60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie M
Sistema óptico Greenough parfocal
Ampliación (múltiplo) 6,3 - 40
Zoom 6:1
⌀ campo visual 5,75 mm - 36,5 mm
Ocular 10×/23B
Distancia de trabajo 89,6 mm
Base longitud 301 mm
Base anchura 278 mm
Profundidad de nitidez 13,7 mm
Tipo de producto Estereoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 491753 M60
EAN / GTIN 2050002078208

Descripción

Ejecución:

  • Gama de productos modular y, por lo tanto, adaptación óptima del microscopio a la aplicación.
  • Sistema óptico adaptado parfocal: La nitidez se mantiene constante al cambiar de ampliación.
  • Diseño ergonómico.
  • La versión ESD evita daños por descargas estáticas.
Enclavamientos de zoom: 7 posiciones conectables para tareas repetitivas.

Volumen de suministro:

Soporte para óptica, tubo inclinado binocular 45°, 2 oculares para personas que llevan gafas, objetivo acromático 1,0×, soporte, funda protectora antipolvo (antiestática).
Base para luz incidente, incl. inserto de mesa negro/blanco.

Partes opcionales:

Iluminación LED n.° 491755 e iluminación de luz por transmisión n.° 491777 tam. BLI.

Nota:

Tener en cuenta el volumen de suministro, dado que las imágenes del producto pueden diferir ligeramente.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra