Estereoscopio OSF OSF439

Número de artículo: 491735 OSF439
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ampliación (múltiplo) 10 - 40
    Zoom 10–40×
    ⌀ campo visual 20 mm
    Ocular WF 10×
    Distancia de trabajo 57 mm
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Tipo de producto Estereoscopio

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 491735 OSF439
    EAN / GTIN 4045761170117
    Número del fabricante OSF 439

    Descripción

    Ejecución:

    Estereoscopio binocular económico para la observación sencilla de componentes mecánicos, placas de circuitos impresos y superficies. Óptica Greenough para una calidad de imagen óptima. Iluminación óptima por luz incidente LED atenuable en progresión continua e iluminación de luz por transmisión. Distancia entre ojos ajustable individualmente de 55 a 75 mm. Tubo inclinado 45°.
    Especialmente estable mediante soporte mecánico con asa práctica. Objetivo intercambiable con 3 aumentos para trabajar con rapidez.

    Volumen de suministro:

    Fundas de protección contra el polvo, anteojeras.