Chaqueta de invierno Multinorm para mujer High Vis Amarillo/Azul marino XL

Número de artículo: 491715343389XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
    Color gelb / marineblau
    Tamaño unisex XL
    Tipo de producto Chaqueta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 491715343389XL
    EAN / GTIN 7330509823521
    Número del fabricante 491715343389XL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, laminado, impermeable 12000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 15, 290 g/m²

    Acabado
    Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
    Final de manga ajustable con cierre de adherencia y muñequera

    Bolsillos
    Bolsillos en el pecho con cremallera y anilla en D
    Bolsillo interior para documentos
    Bolsillos interiores, uno con cremallera
    Bolsillo interior forrado de forro polar con cremallera

    Forro

    Forro acolchado

    Funcionalidad
    Material impermeable y transpirable al viento, costuras selladas, Repelente al aceite, a la suciedad y al agua, Sin metales, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad

    Detalles
    Costuras selladas
    Buena superficie para transferencias
    Broches de plástico
    Anillo en D
    Cuello alto con cremallera cubierta, Con botones para fijar la capucha (se vende por separado, 2167)
    Etiquetas de certificación externas
    Obillas situadas a ambos lados del pecho para colocación de microfone y otros accesorios

    Cierre frontal
    Cierre frontal con botones de presión, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta

    Reflex
    Cinta reflectante de transferencia segmentada resistente a las llamas, Detalles reflectantes en los hombros

    Descripción:

    • La chaqueta de invierno ignífuga definitiva de Blåkläder, con corte femenino
    • La elección ideal si trabajas en entornos expuestos a las llamas, esta chaqueta también te protege fácilmente contra el frío, el viento y la lluvia con su forro cálido, tejido laminado y costuras selladas
    • Una prenda completamente libre de metales con cinta reflectante de transferencia de corte y detalles reflectantes en los hombros que garantizan la visibilidad en todas las direcciones, acogedor forro polar en el interior de los bolsillos y una cremallera de plástico de doble sentido
    • Esta chaqueta puede superar cualquier reto climático, para que pueda enfrentarse a cualquier trabajo
    • La capucha ajustada al casco 2167 se vende por separado
    • La chaqueta también está disponible en un modelo para hombre 4517. Certificado según IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² y ATPV 39 cal/cm²
    • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 y EN ISO 20471
    • EN 343 4/1 - Clasificación de columna de agua: 12.000 mm
    • EN 342 junto con el modelo 1817 - Índice CLO 2,19, Icler 0,326 m² K/W

    Norma:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN ISO 20471, Class 3 together with 1817
    • EN 13034 PB [6]
    • Certified according to EN 342 when used with art 1817
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
    • EN 61482-2, APC 2
    • ATPV- 39 cal/cm²
    • ELIM- 33cal/cm²

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra