Ejecución:
Material principal
44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, laminado, impermeable 12000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 15, 290 g/m²
Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre de adherencia y muñequera
Bolsillos
Bolsillos en el pecho con cremallera y anilla en D
Bolsillo interior para documentos
Bolsillos interiores, uno con cremallera
Bolsillo interior forrado de forro polar con cremallera
Forro
Forro acolchado
Funcionalidad
Material impermeable y transpirable al viento, costuras selladas, Repelente al aceite, a la suciedad y al agua, Sin metales, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad
Detalles
Costuras selladas
Buena superficie para transferencias
Broches de plástico
Anillo en D
Cuello alto con cremallera cubierta, Con botones para fijar la capucha (se vende por separado, 2167)
Etiquetas de certificación externas
Obillas situadas a ambos lados del pecho para colocación de microfone y otros accesorios
Cierre frontal
Cierre frontal con botones de presión, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta
Reflex
Cinta reflectante de transferencia segmentada resistente a las llamas, Detalles reflectantes en los hombros
Descripción:
- La chaqueta de invierno ignífuga definitiva de Blåkläder, con corte femenino
- La elección ideal si trabajas en entornos expuestos a las llamas, esta chaqueta también te protege fácilmente contra el frío, el viento y la lluvia con su forro cálido, tejido laminado y costuras selladas
- Una prenda completamente libre de metales con cinta reflectante de transferencia de corte y detalles reflectantes en los hombros que garantizan la visibilidad en todas las direcciones, acogedor forro polar en el interior de los bolsillos y una cremallera de plástico de doble sentido
- Esta chaqueta puede superar cualquier reto climático, para que pueda enfrentarse a cualquier trabajo
- La capucha ajustada al casco 2167 se vende por separado
- La chaqueta también está disponible en un modelo para hombre 4517. Certificado según IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² y ATPV 39 cal/cm²
- EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 y EN ISO 20471
- EN 343 4/1 - Clasificación de columna de agua: 12.000 mm
- EN 342 junto con el modelo 1817 - Índice CLO 2,19, Icler 0,326 m² K/W
Norma:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN ISO 20471, Class 3 together with 1817
- EN 13034 PB [6]
- Certified according to EN 342 when used with art 1817
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 39 cal/cm²
- ELIM- 33cal/cm²