Chaqueta de invierno M

Número de artículo: 491513709933M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color schwarz / gelb
Tamaño unisex M
Tipo de producto Chaqueta de invierno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 491513709933M
EAN / GTIN 7330509463956
Número del fabricante 491513709933M

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 370g/m²
Material fluorescente en 85% poliéster y 15% algodón

Acabado
Bajo ajustable con botón, Espalda extendida
Final de manga ajustable con botones a presión

Bolsillos
Bolsillos en el pecho con solapa y cierre de botón
Bolsillos delanteros con forro polar
Bolsillos interiores con bolsillo para teléfono
Bolsillos para bolígrafo

Forro
Forro de pelo, Forro acolchado en la manga

Detalles
Cuello alto
Paneles de alta visibilidad, para mayor visibilidad

Funcionalidad
Mangas precurvadas
Forro

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta, Solapa cortavientos con botones

Reflejos
Reflectores en hombros, mangas y borde inferior trasero

Descripción:

  • Calentita chaqueta de invierno con detalles de alta visibilidad
  • La chaqueta tiene detalles reflectantes en el cuerpo, las mangas y los hombros, bolsillos en el pecho con solapas y cierre de botón, y bolsillos delanteros con forro polar
  • Para mayor comodidad, los brazos están precurvados y tiene la espalda alargada

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra