Solución de montaje para cestas de mantenimiento

Número de artículo: 49122776
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
Número de artículo 49122776
EAN / GTIN 045242535231
Número del fabricante 49122776
Número L L00800 4271

Descripción

Descripción:

  • Compatible con la Bomba Hidráulica M18™ FORCE LOGIC™
  • Barra ajustable y amortiguadores de goma que permiten ser usados con la mayoría de los soportes
  • Su diseño simétrico permite su uso por ambos lados del soporte
  • Mantiene la bomba en una posición ideal, pudiendo ser usado cómodamente
  • El tamaño standard de los anillos de soporte permite ser usados con los ganchos actuales
  • Su diseño permite abrir el acceso a la batería mientras este en el soporte

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Colgador de cubo con marco de acero

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra