Separador universal ∙ mecánico Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)

Número de artículo: 4912-5N
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
Número de artículo 4912-5N
EAN / GTIN 4000896249312
Número del fabricante 4912-5N
Número L L60140 5762

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Ensanchamiento de los acoplamientos de amortiguadores y de rótulas de suspensión (para desmontar el amortiguador de la cubierta del cojinete de rueda)
  • Uso universal gracias a su amplia zona de separación 5 - 11,5 mm
  • Ventana de inspección para comprobar la zona de separación
  • Con achaflanado de entrada para optimizar la inserción del separador en la rótula de dirección
  • Contraapoyo posible con ancho de llave 17 mm
  • Topes finales optimizados con ventana de inspección
  • Modelo reforzado y robusto
  • Construcción compacta
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 60 mm x 24 mm x 30 mm