Separador ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de espiga macizo ∙ para perfil de espiga 5 x 7 ∙ 49 mm

Número de artículo: 4912-2
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
Número de artículo 4912-2
EAN / GTIN 4000896155804
Número del fabricante 4912-2
Número L L60140 2720

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Ensanchamiento de los acoplamientos de tubos amortiguadores y de rótulas de suspensión (para desmontar el tubo amortiguador de la cubierta del cojinete de rueda)
  • Aplicación en, p. ej., RENAULT ∙ PEUGEOT ∙ CITROËNVW Golf 7 ∙ SEAT León 3
  • para perfil de espiga 5 x 7 mm
  • Accionamiento con ranura de bola
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de espiga macizo
  • Ancho de llave: para perfil de espiga 5 x 7 mm
  • Dimensiones / longitud: 49 mm
  • Longitud l1: 10 mm
  • Peso neto (kg): 0.07 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra