Surtido de herramientas para amortiguadores ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil TORX® interior, Perfil hexagonal interior, Perfil de espiga hueco, Perfil hexagonal exterior ∙ 355 mm x 23

Número de artículo: 4910/13
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4910/13
EAN / GTIN 4000896061495
Número del fabricante 4910/13
Número L L60140 233

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para trabajos de reparación en el área del tubo amortiguador, p. ej. amortiguadores, cojinetes del tubo amortiguador, muelles helicoidales
  • Contraapoyo de la biela al montar y desmontar el tubo amortiguador
  • Atención: observe las instrucciones del fabricante del vehículo en cuanto al par de apriete
  • Aplicación, p. ej., con llave dinamométrica HAZET 6291-1CT junto con cabeza de llave de estrella 6630 d-21
    Se pueden producir daños en los soportes de apoyo y la biela al usar laves de impacto
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior, Perfil de espiga hueco, Perfil de hexágono exterior
  • Dimensiones / longitud: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Peso neto (kg): 3.39 kg
  • Número de herramientas: 13

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ hexagonal 4910-16 ∙ 4910-17 ∙ 4910-18 ∙ 4910-19 ∙ 4910-21 ∙ 4910-22 ∙ 4910-24 ∙ 4910-6 ∙ 4910-7 ∙ 4910-8 ∙ 4910-58 ∙ 4910-68 ∙ 4910-1

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra