Lupa ajustable a la cabeza binocular Tech-Line BINO LED 2

Número de artículo: 490952 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ampliación (múltiplo) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ampliación (múltiplo) 2
    Distancia de trabajo 250 mm
    Peso 185 g
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 3
    Tipo de pila Micro, AAA
    Tipo de producto Lupa ajustable a la cabeza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 490952 2
    EAN / GTIN 4015478115015

    Descripción

    Ejecución:

    Lupa ajustable a la cabeza binocular de alta calidad, con lentes intercambiables resistentes a los arañazos, para una imagen de contornos nítidos sin distorsión, con una excelente nitidez en profundidad. Máxima flexibilidad en el puesto de trabajo, ya que las dos manos están libres para trabajar. La lupa ajustable a la cabeza se puede llevar por encima de las gafas y, por tanto, es ideal para las personas con gafas.
    Lupa ajustable a la cabeza Tech-Line BINO LED con lentes intercambiables de vidrio de silicato en montura metálica, así como iluminación LED basculante de alta potencia. Color 6000 K. Posibilidad de ajuste por cinta de goma elástica.