Lupa luminosa manual Tech-Line INDUKTION, Ampliación (múltiplo): 10

Número de artículo: 490822 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ampliación (múltiplo) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Tech-Line INDUKTION
⌀ de lentes 22,8 mm
Ampliación (múltiplo) 10
Temperatura de color 4500 K
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Lupa manual con luz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 490822 10
EAN / GTIN 4015478114995

Descripción

Ejecución:

Lupa luminosa manual con técnica innovadora de carga por inducción para la carga continua y sostenida con un uso duradero. Tiempo de carga aprox. 3 horas, duración aprox. 7 horas. Lente de vidrio de silicato resistente a los arañazos con nitidez en profundidad muy alta y e imagen exenta de distorsión. Luz de gran contraste y homogénea por adaptación en dos fases de la intensidad de la luz. Tacto agradable gracias al diseño ergonómico con zona de mango Soft-Touch de agarre firme. LED de larga vida útil con color 4500 K (blanco neutro).
Lente de vidrio de silicato aplanética

Volumen de suministro:

Incluye placa cargadora de inducción, fuente de alimentación, bolsita de microfibra para guardar y limpiar.