Lupa con luz manual mobilux LED, Tipo: 3

Número de artículo: 490818 3
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
Reposición

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie mobilux LED
Tipo de lente esférica
Iluminación LED SMD
Lente longitud 90 mm
Lente anchura 54 mm
Ampliación (múltiplo) 3
Embalaje Estuche de protección de lentes
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Tipo de producto Lupa manual con luz

Identificación y clasificación

Número de artículo 490818 3
Copiar
EAN / GTIN 4048347830177
Copiar
Número del fabricante 15122
Copiar
Fabricante ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 NÜRNBERG, Deutschland, www.eschenbach-optik.de

Descripción

Ejecución:

Lente ligera PXM asférica, ambas caras con recubrimiento duro ceratec®, iluminación clara y homogénea con LED SMD y óptica de colimación. Control de tensión con convertidor Step-Up para una iluminación más clara y constante. 3 colores distintos a elegir a través de 2 filtros enchufables adjuntos.
Campo visual extra grande para trabajar sin fatiga.

Volumen de suministro:

Incluye 2 pilas n.° 081561 tam. LR6, 3 filtros enchufables y bolsa protectora de lentes.