Lupa de medición con regla de precisión, Capacidad de medición: 100mm

Número de artículo: 490570 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 100 mm
Ampliación (múltiplo) 10
Graduación de escala 0,1 mm
Altura de construcción 48 mm
Longitud total 150 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Lupa de medición con regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 490570 100
EAN / GTIN 4045197782540
Número del fabricante 490570 100

Descripción

Ejecución:

Con sistema de lentes aplanáticas. Escala graduada grabada con láser y resistente a la abrasión para una lectura antideslumbrante. Regla de acero inoxidable con lupa de precisión de desplazamiento suave. Idónea para el uso en el taller.

Partes opcionales:

Unidad de alumbrado n.º 490545

Nota:

2ª lupa de precisión; regla con capacidad de medición 300 mm y 400 mm a petición.