Lupa de medida de precisión 12

Número de artículo: 490540 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 36,86 € /piezas
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
108 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ampliación (múltiplo) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 6 mm
Graduación de escala 0,05 mm
Sistema de lentes aplanático
Ampliación (múltiplo) 12
Altura de construcción 41 mm
Tipo de producto Lupa de medida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 490540 12
EAN / GTIN 4045197563842
Número del fabricante 490540 12

Descripción

Ejecución:

Con sistema de lentes aplanético. Escala graduada con marcas extremadamente finas, lectura antideslumbrante.
Forma del tubo especial, abierta, para una iluminación y una estabilidad óptimas.

Partes opcionales:

Unidad de alumbrado n.º 490545

Pieza de repuesto:

Escala de medición n.º 490542.