Copela

Número de artículo: 4904-13
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
Número de artículo 4904-13
EAN / GTIN 4000896236244
Número del fabricante 4904-13

Descripción

Descripción:

  • La forma de construcción compacta de HAZET permite un cambio de muelles en muchos vehículos con un ahorro de tiempo considerable
  • Uso universal en casi todos los turismos
  • Copela ∙ Ancho interior 79,5 – 133 mm
  • El dispositivo antirrotación integrado en el cuerpo base para las copelas reduce el diámetro exterior a solo 32 mm gracias a su diseño compacto
  • Cabezal hexagonal oscilante para la distribución uniforme de la fuerza con protección antirrotación integrada para copelas superiores
  • Contraapoyo de un lado del husillo mediante el hexágono colocado en la parte superior, p. ej., posible con llave combinada HAZET 600N-13
  • Para el desmontaje y montaje de muelles con poca separación entre espiras, por ejemplo en el MINI Cooper S (tercera generación) ∙ VW Passat (B8)
  • Extensión del recorrido de tensado en 120 mm, así como elevación de la carga máxima para el incremento de pesos de vehículos (vehículos eléctricos y híbridos) para un trabajo seguro hasta 31 000 N → Comprobado con al menos una protección cuádruple contra la rotura (seguridad comprobada con la marca GS)
  • El ángulo de giro de 17° de las copelas garantiza el desmontaje de muelles en forma C (curvados), por ejemplo, en el AUDI A4 (B9) ∙ VW Golf 7
  • La guía interior y la guía exterior de las copelas evitan que los muelles se deslicen hacia fuera
  • Todas las copelas incluyen apoyos de protección de plástico intercambiables que se pueden utilizar varias veces
  • Probado en vehículos de los siguientes fabricantes:
    AUDIBMWCITROËNFIATFORDHYUNDAIKIAMAZDAMERCEDES BENZMINIOPELPEUGEOTRENAULTSEATŠKODATOYOTAVOLKSWAGEN
Características destacadas:
  • Manejo individual
  • Eliminación de los trabajos pesados en la mayoría de desmontajes de muelles:
    • Desmontaje de las piezas del eje innecesario
    • No es necesaria la medición de ejes
    • Es posible el desmontaje y montaje en pocos minutos por lado
  • Made In Germany
  • Diámetro (mín./máx.): 79.5 – 133 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra