Juego de compresor y desmonta muelles universal, modelo estacionario ∙ 4 piezas

Número de artículo: 4903/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 4903/4
EAN / GTIN 4000896180561
Número del fabricante 4903/4

Descripción

Descripción:

  • Mayor seguridad gracias al montaje libre de cargas
  • El paquete completo perfecto
  • 4 piezas, contenido:
  • 4900-2A Compresor y desmonta muelles básico
  • 4903-1 Unidad básica
  • 4903-2 Disco tensor universal, ajustable
  • 4903-3 Copela universal, regulable, con adaptador de seguridad
  • Uso universal en casi todos los muelles/amortiguadores
  • Desmontaje/montaje sin carga con amortiguadores completamente descargados
Concepto innovador de inserción y montaje
  • Se puede girar en una posición de trabajo horizontal o vertical
    HAZET recomienda una altura de trabajo ergonómica: ajuste en vertical, accionamiento en horizontal
  • Quedan excluidos los daños a los amortiguadores y las placas de cabeza
    (no hay riesgo de sobrecarga)
  • Montaje del tubo amortiguador simple, encajable y bloqueable
Mayor seguridad
  • Ajuste de las placas de cabeza constantemente seguro
  • Quedan excluidos los daños en la rosca de la biela
  • Fijación permanente de los muelles durante todo el proceso de trabajo
Seguridad de la inversión: uso de componentes disponibles de SISTEMA 4900
  • Se pueden utilizar los aparatos básicos 4900-2A y todas las copelas del sistema 4900
  • El uso de aplicaciones futuras está garantizado
Permite el registro documental gracias a las indicaciones en la escala del compresor
  • Ahorro de tiempo considerable en caso de repetirse
  • Gracias a la fijación firme no es necesario el reajuste para el mismo tubo amortiguador (izquierda / derecha)
4 pasos hacia el éxito:
1. Monte el amortiguador en el disco tensor por encima de las pinzas y los frenos
2. Agarre el muelle con la copela universal
3. Accione el tensor con la carraca reversible, la llave de impacto a batería o la carraca neumática
4. Desmonte el amortiguador libre de carga y monte el nuevo
(luego en el orden inverso)
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 66 kg
  • Número de herramientas: 4

Volumen de suministro:

Soporte básico para el acoplamiento del aparato básico del compresor y desmonta muelles ∙ 4900-2A 4903-1 ∙ 4903-2

Compresor y desmonta muelles básico 4900-2A
Juego de repuestos para compresor y desmonta muelles: 2 pasadores cilíndricos y 1 anillo de goma 4900-02A/3

Copela universal ∙ regulable 4903-3