Ejecución:
Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Fuelle en la espalda
Cuello alto con cremallera
Final
Bajo ajustable con cierre de adherencia, espalda extendida
Final de manga ajustable con cierre de adherencia
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera, Bolsillo en el pecho con bolsillo para teléfono
Bolsillos interiores
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos delanteros con cremallera
Funcionalidad
Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad
Corte de mujer
Cierre frontal
Cremallera de plástico bidireccional oculta
Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797
Descripción:
- La chaqueta está confeccionada con un material duradero, ligero e hidrófugo para garantizar un confort y un rendimiento superiores
- La chaqueta no está forrada y está diseñada para hacerte visible desde todas las direcciones, con ribetes reflectantes en todo el contorno, La chaqueta es más corta en la parte delantera para facilitar al máximo los movimientos y más larga en la parte trasera para una mayor protección de la zona lumbar
- Certificada según la norma EN ISO 20471, ropa de alta visibilidad de clase 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B