Ejecución:
Material principal
100% poliéster, tejido de 3 capas de laminación softshell, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 7, 2, 300 g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Cuello con forro polar
Acabado
Bajo ajustable con cordón
Final de manga ajustable
Bolsillos
Bolsillos en el pecho con cremallera y anilla en D
Bolsillos interiores
Bolsillos delanteros con cremallera, forro polar
Funcionalidad
Material transpirable resistente al viento y al agua, sin costuras selladas, lo que hace que la prenda sea altamente resistente al agua
Corte de mujer, mangas precurvadas
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho
Cierre frontal
Cremallera de plástico de doble sentido
Descripción:
- Chaqueta softshell de alta visibilidad hecha a medida para la mujer en un tejido transpirable resistente al viento y al agua
- La chaqueta tiene una cremallera bidireccional y los brazos precurvados para una mayor libertad de movimiento y un cuello alto con forro polar
- La espalda larga ayuda a mantener fuera el aire frío
- Una chaqueta de alta visibilidad diseñada para la mujer y adecuada para todos los campos de trabajo
- Certificada según la norma EN ISO 20471 clase 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B