Chaqueta Softshell de alta visibilidad para mujer XS

Número de artículo: 490225173399XS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
    Color gelb / schwarz
    Tamaño unisex XS
    Tipo de producto Chaqueta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 490225173399XS
    EAN / GTIN 7330509508480
    Número del fabricante 490225173399XS

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, tejido de 3 capas de laminación softshell, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 7, 2, 300 g/m²

    Detalles
    Bolsillo de identificación extraíble
    Cuello con forro polar

    Acabado
    Bajo ajustable con cordón
    Final de manga ajustable

    Bolsillos
    Bolsillos en el pecho con cremallera y anilla en D
    Bolsillos interiores
    Bolsillos delanteros con cremallera, forro polar

    Funcionalidad
    Material transpirable resistente al viento y al agua, sin costuras selladas, lo que hace que la prenda sea altamente resistente al agua
    Corte de mujer, mangas precurvadas

    Reflex
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho

    Cierre frontal
    Cremallera de plástico de doble sentido

    Descripción:

    • Chaqueta softshell de alta visibilidad hecha a medida para la mujer en un tejido transpirable resistente al viento y al agua
    • La chaqueta tiene una cremallera bidireccional y los brazos precurvados para una mayor libertad de movimiento y un cuello alto con forro polar
    • La espalda larga ayuda a mantener fuera el aire frío
    • Una chaqueta de alta visibilidad diseñada para la mujer y adecuada para todos los campos de trabajo
    • Certificada según la norma EN ISO 20471 clase 2

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra