Hoja de sierra sabre 150/1,8 mm (5 piezas) hackzall

Número de artículo: 49005614
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 49005614
EAN / GTIN 045242160334
Número del fabricante 49005614
Número L L01490 102

Descripción

Descripción:

  • Hojas diseñadas especialmente para uso exclusivo de las HACKZALL™ de 12V
  • Dentado en bimetal, para aumentar la duración del diente
  • Diseño del diente para un corte rápido y agresivo
  • Hoja más fina para una mejor velocidad de corte y un 35% más de cortes por carga, comparadas con las hojas bimetálicas estándar
  • Espátula de 75mm: Para eliminar pegamento, silicona, resina, pintura y óxido
  • Espátula de 125mm: Para eliminar pegamento, vinilo, silicona, resina, pintura y papel
  • Hoja para juntas: Para eliminar o moldear las juntas de las baldosas

Característica:

  • Máx. Capacidad de corte en aluminio [mm]: 3 - 6
  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 3 - 6
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 150 x 14 Tpi - 5 piezas
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 6
  • Profundidad de corte: 6

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra