Hoja de sierra recíproca fuge klings 60 mm

Número de artículo: 49005450
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 49005450
EAN / GTIN 045242221066
Número del fabricante 49005450
Número L L00800 1975

Descripción

Descripción:

  • Hojas diseñadas especialmente para uso exclusivo de las HACKZALL™ de 12V
  • Dentado en bimetal, para aumentar la duración del diente
  • Diseño del diente para un corte rápido y agresivo
  • Hoja más fina para una mejor velocidad de corte y un 35% más de cortes por carga, comparadas con las hojas bimetálicas estándar
  • Espátula de 75mm: Para eliminar pegamento, silicona, resina, pintura y óxido
  • Espátula de 125mm: Para eliminar pegamento, vinilo, silicona, resina, pintura y papel
  • Hoja para juntas: Para eliminar o moldear las juntas de las baldosas

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Bala para quitar lechada 60 mm - 1 ud

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra