Ejecución:
Material principal
100% poliéster, tejido de 3 capas de laminación softshell, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 7, 2, 300 g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Cuello forrado de forro polar
Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre por adherencia
Bolsillos
Bolsillos en el pecho con cremallera y anilla en D
Bolsillos interiores
Bolsillos delanteros con cremallera, forro polar
Funcionalidad
Material transpirable resistente al viento y al agua, sin costuras selladas, lo que hace que la prenda sea muy resistente al agua
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros
Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional
Descripción:
- Moderna chaqueta softshell cortaviento e impermeable en colores High-Vis y con tejido transpirable
- La chaqueta tiene un cuello alto y ancho, que es realmente cómodo gracias al suave tejido polar
- Una chaqueta a tener en cuenta, tanto si trabajas en la construcción, el transporte o la industria
- Certificación EN ISO 20471, clase 2 - aumenta la visibilidad en el trabajo
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B