Juego de copelas ∙ MERCEDES-BENZ

Número de artículo: 4900-39/11
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
Número de artículo 4900-39/11
EAN / GTIN 4000896167678
Número del fabricante 4900-39/11

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para el accionamiento de muelles atornillables del eje delantero en MERCEDES-BENZ, modelo 204 (clase C), modelo X 204 (clase GLK), modelo 212 (clase E con chasis estándar) / modelo 212 (clase E con chasis deportivo)
  • Con freno
  • (Precio por unidad)
  • Utilizable junto con compresor y desmonta muelles HAZET 4900-2A
  • Acoplamiento seguro de estos amortiguadores con rodamiento de cabezal giratorio
  • Para utilizar con compresor y desmonta muelles HAZET 4900-2A, copela apropiada, p. ej., 4900-17 e inserto de centrado adecuado (seleccionar el modelo de vehículo en función de ello. Atención: observe las instrucciones del fabricante)
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 5.43 kg
  • Número de herramientas: 11