Juego de compresor y desmonta muelles de seguridad

Número de artículo: 4900-2A/5
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
Número de artículo 4900-2A/5
EAN / GTIN 4000896086054
Número del fabricante 4900-2A/5
Número L L60140 1419

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para el montaje y desmontaje de los muelles helicoidales durante el cambio del amortiguador
  • Apropiado para llaves de impacto
  • 1 aparato básico y 4 copelas (2x 4900-11 y 2x 4900-12)
  • Utilizable en aprox. 100 modelos diferentes de vehículos
  • Cubetas de plástico disponibles opcionalmente
  • Sistema cerrado - sin mantenimiento
  • Sistema variable por pares de copelas rápidamente intercambiables
  • Cubetas de plástico para la protección de la superficie del muelle pintada.
    De esta forma, los muelles no sufren daños debidos a la corrosión
  • Sujetador para tornillos paralelos
  • 4900-2A también para tubos amortiguadores con muelle de tope de tracción en los amortiguadores
  • Recorrido de tensado máximo: 309 mm
  • Gran capacidad de carga de 26000 N
  • Marcado GS – seguridad verificada
  • Tubo de cilindro y guiado revenidos
  • Copelas forjadas y revenidas
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 16.5 kg
  • Número de herramientas: 5

Volumen de suministro:

Compresor y desmonta muelles básico 4900-2A
Juego de repuestos para compresor y desmonta muelles: 2 pasadores cilíndricos y 1 anillo de goma 4900-02A/3

Copela 4900-11

Copela 4900-12