JUEGO 2 PUNTAS PARA PINZAS

Número de artículo: 490.SE38-2
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 490.SE38-2
EAN / GTIN 3148511796184
Número del fabricante 490.SE38-2
Número L L60130 7360

Descripción

Descripción:

  • Cada nº de artículo consta de 2 puntas de mordaza y 2 tornillos para la fijación en los alicates.

Característica:

  • D [mm]: 3,8
  • D min.-max. [mm]: 120-200
  • Mandíbulas [mm]: 45°
  • [g]: 10

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra