LLAVE FIJA DE GOLPE 75MM ADF

Número de artículo: 49.75SR
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 49.75SR
    EAN / GTIN 3148518645201
    Número del fabricante 49.75SR
    Número L L60130 9229

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

    Característica:

    • A [mm]: 75
    • B [mm]: 162,0
    • C [mm]: 75
    • E [mm]: 29,0
    • L [mm]: 375
    • [g]: 3660