LLAVE FIJA DE GOLPE 36MM ADF

Número de artículo: 49.36SR
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 49.36SR
EAN / GTIN 3148518642637
Número del fabricante 49.36SR
Número L L60130 7172

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 75,0
  • C [mm]: 36
  • E [mm]: 18,0
  • L [mm]: 210
  • [g]: 725