LLAVE FIJA DE GOLPE 30MM ADF

Número de artículo: 49.30SR
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 49.30SR
    EAN / GTIN 3148518642477
    Número del fabricante 49.30SR
    Número L L60130 7182

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

    Característica:

    • A [mm]: 30
    • B [mm]: 64,0
    • C [mm]: 30
    • E [mm]: 16,0
    • L [mm]: 190
    • [g]: 435