Ropa interior cuello con cremallera merino EXOWARM 5XL

Número de artículo: 4899173296995XL
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
Color mittelgrau / schwarz
Tamaño unisex 5XL
Tipo de producto Camiseta interior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4899173296995XL
EAN / GTIN 7330509705544
Número del fabricante 4899173296995XL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% lana Merino, punto canalé, control de la humedad, 200 g/m².

Acabado
Espalda extendida
Muñequera en el extremo de la manga

Detalles
Cuello alto con cremallera
Costuras en color de contraste

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Funcionalidad
Temperatura recomendada -5°C a -30°C.

Descripción:

  • Esta capa base de calentamiento con cuello de cremallera mantiene el cuerpo caliente y seco durante el clima frío
  • Zonas de calentamiento situadas en los hombros, brazos, espalda, espalda y costados donde más te congelas
  • La capa base está hecha de 100% lana merino que proporciona cualidades superiores de aislamiento y transporte de humedad para mantenerte caliente y seco
  • Temperatura recomendada de -5°C a -30°C.No te congeles mientras trabajas, mantente caliente y seco en ambientes fríos

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop