Camiseta Heavyweight L

Número de artículo: 489117059900L
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
Color schwarz
Tamaño unisex L
Tipo de producto Camiseta interior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 489117059900L
EAN / GTIN 7330509213315
Número del fabricante 489117059900L

Descripción

Ejecución:


Material principal
50% lana merino, 50% polipropileno, punto elástico, transpirable, control de la humedad, 235 g/m².
Interior de punto elástico

Acabado
Espalda alargada
Manga de punto elástico

Detalles
Cuello alto con cremallera
Etiquetas externas

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Funcionalidad
Temperatura recomendada de -5°C a -30°C.

Descripción:

  • Las cualidades de transporte de la humedad de una prenda interior sintética se combinan con la capacidad de aislamiento térmico de la lana merina en esta prenda con dos funciones
  • Esta prenda interior de abrigo se fabrica en dos capas, lo que garantiza el transporte de la humedad del cuerpo a la capa exterior, donde será absorbida por la lana merina de fibras finas
  • Temperatura recomendada de -5 °C a -30 °C

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop