Juego de accesorios multitool STARLOCK (11 piezas)

Número de artículo: 48906090
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
    Tipo de producto Hoja de sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 48906090
    EAN / GTIN 045242600663
    Número del fabricante 48906090
    Número L L00800 1684

    Descripción

    Característica:

    • Contenido: 2 hojas de sierra de inmersión de 35 mm, 2 hojas de sierra de inmersión de 65 mm, 1 hoja de sierra de inmersión de 65 mm con dientes japoneses, 2 hojas de sierra de inmersión multimaterial de 28 mm, 2 hojas de sierra de inmersión multimaterial de 43 mm, 1 hoja de sierra de segmentos de 85 mm, 1 espátula fija de 52 mm
    • Contenido del paquete: 11
    • Variante del producto: juego general 11pc - 11pc

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra