Juego de accesorios multitool STARLOCK (8 piezas)

Número de artículo: 48906088
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
Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48906088
EAN / GTIN 045242600649
Número del fabricante 48906088
Número L L01850 2333

Descripción

Característica:

  • Contenido: 2 hojas de sierra de inmersión multimaterial de 28 mm, 2 hojas de sierra de inmersión multimaterial de 43 mm, 1 hoja de sierra de metal duro de 2,2 mm de grosor, 1 cuchilla, 1 escofina de metal duro, 1 espátula flexible de 52 mm
  • Contenido del paquete: 8
  • Variante del producto: Juego de 8 piezas para renovación - 8 piezas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra