Hoja de sierra de inmersión bim 28 mm MT STARLOCK (10 piezas)

Número de artículo: 48906034
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48906034
EAN / GTIN 045242600397
Número del fabricante 48906034
Número L L00800 1857

Descripción

Característica:

  • Ancho [mm]: 28
  • Largo [mm]: 47
  • Contenido del paquete: 10
  • Variante del producto: Cuchilla de punta bimetálica de madera y metal de 28 mm - 10 piezas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra